Taco paraguas basculante

El taco basculante es una solución perfecta para fijaciones en paredes huecas o de poca resistencia, ya que se adapta al grosor del material, proporcionando un anclaje seguro y firme. En Würth España, ofrecemos tacos basculantes de alta calidad, diseñados para facilitar la instalación y asegurar una gran capacidad de carga en diferentes tipos de superficies. Compra online y recíbelo en 24/72h.

4 de 4 productos
4 de 4 productos
Taco de paraguas con muelle W-KD-TB
Taco de paraguas con muelle W-KD-TB Saber más
4 productos
 
Taco de paraguas con muelle W-KD
Taco de paraguas con muelle W-KD Saber más
3 productos
 
Taco de paraguas con muelle W-KDW
Taco de paraguas con muelle W-KDW Saber más
2 productos
 
Taco de paraguas con muelle W-KDH
Taco de paraguas con muelle W-KDH Saber más
3 productos
 
4 de 4 productos
Scroll to top

Taco basculante: Fijación eficiente en superficies huecas

El taco basculante es una excelente solución para realizar fijaciones de manera segura en materiales huecos o de baja densidad, como paredes de yeso o pladur. Gracias a su diseño innovador, este taco se adapta a las características de la pared, ofreciendo una sujeción más fuerte y estable que otros tipos de tacos convencionales.

Características principales del taco basculante

  1. Expansión ajustable: El taco se abre de manera controlada cuando se inserta el tornillo, asegurando un agarre firme en la cavidad.
  2. Materiales duraderos: Fabricado en materiales resistentes como plástico de alta calidad, garantiza durabilidad y rendimiento a largo plazo.
  3. Fácil instalación: Su diseño simplifica el proceso de instalación, ya que no requiere de herramientas especializadas ni complicados procedimientos.
  4. Versatilidad: Disponible en varios tamaños y formas para adaptarse a distintas necesidades de carga y tipo de pared.

Tipos de tacos basculantes

  • Tacos de resorte basculante: Ideales para fijaciones ligeras, se expanden al insertar el tornillo, ofreciendo un ajuste preciso y firme.
  • Tacos metálicos basculantes: Recomendados para aplicaciones que requieren mayor resistencia y capacidad de carga.

Aplicaciones comunes de los tacos basculantes

  • Fijación de muebles y estanterías: Perfectos para soportar cargas medias y ligeras en superficies huecas, como la instalación de estanterías flotantes.
  • Montaje de cuadros y decoraciones: Garantizan una sujeción segura para colgar cuadros, espejos y objetos decorativos.
  • Instalación de sistemas de iluminación: Adecuados para sujetar lámparas y apliques en paredes de yeso o pladur.

Ventajas del taco basculante

  • Fijación fuerte en materiales huecos: Proporciona un anclaje seguro en superficies de baja densidad sin dañar la pared.
  • Instalación sencilla y rápida: No requiere complicados procedimientos de instalación, ideal para proyectos de bricolaje o profesionales.
  • Adaptabilidad: Su diseño se adapta a diferentes grosores y tipos de paredes huecas, ofreciendo soluciones personalizadas.

Tacos basculantes en Würth España

En Würth España, contamos con una selección de tacos basculantes ideales para asegurar una fijación fiable y duradera en materiales huecos. Explora nuestra gama de productos y encuentra el taco perfecto para tus necesidades de fijación.