Pistola de impacto neumática

Si estás en busca de una nueva pistola de impacto neumática, estás en el sitio correcto. Esta herramienta no puede faltar en ningún taller, ya que permite apretar y aflojar tuercas y pernos en poco tiempo, sin esfuerzo y de forma segura. Descubre nuestras pistolas de impacto neumáticas y hazte con las que mejor se adapten a tus necesidades de intervención. También te puede interesar nuestra sección de pistolas de impacto a batería.

Llave de impacto neumática. DSS 1/2 pulgada BASIC
Llave de impacto neumática. DSS 1/2 pulgada BASIC Saber más
1 producto
 
Llave imp. neum. DSS 1/2 pulg. Premium COMPACT
Llave imp. neum. DSS 1/2 pulg. Premium COMPACT Saber más
1 producto
 
Llave imp. aire comp. DSS 1 pulg. Premium Power
Llave imp. aire comp. DSS 1 pulg. Premium Power Saber más
1 producto
 
Llave imp. aire comp. DSS 1/2 pulg. Premium Power
Llave imp. aire comp. DSS 1/2 pulg. Premium Power Saber más
1 producto
 
Pistola imp. neum. DWSS 1/2 pulg. COMPACT
Pistola imp. neum. DWSS 1/2 pulg. COMPACT Saber más
1 producto
 
Pistola imp. neum. DSS 3/4 pulg. premium P
Pistola imp. neum. DSS 3/4 pulg. premium P Saber más
1 producto
 
Atorn. impacto neumático DSS 1/2 pulg. H
Atorn. impacto neumático DSS 1/2 pulg. H Saber más
1 producto
 
Atornillador de impacto neumático, DSS 3/4 pulg. H
Atornillador de impacto neumático, DSS 3/4 pulg. H Saber más
1 producto
 
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. P
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. P Saber más
1 producto
 
Pistola imp. neum. DSS 1 pulg. premium P
Pistola imp. neum. DSS 1 pulg. premium P Saber más
1 producto
 
10 de 10 productos
Scroll to top

Pistolas de impacto neumáticas Würth

La pistola o llave de impacto neumática es una de las herramientas que nunca puede faltar en un taller para apretar y aflojar tornillos en poco tiempo, sin esfuerzo y de forma segura.

Esta herramienta es muy popular en talleres mecánicos, construcción y mantenimiento de aeronaves, entre otros sectores donde se requiere de una gran cantidad de torsión para trabajar con piezas mecánicas. A diferencia de las llaves de impacto eléctricas o de batería, las pistolas de impacto neumáticas no se descargan apenas requieren mantenimiento.

La gama Würth dedicada a las pistolas de impacto neumáticas incluye muchas soluciones que, además de combinar fiabilidad y potencia, tienen un cómodo mango ergonómico que no cansa la mano y garantiza un excelente manejo incluso para las operaciones de atornillado y desatornillado más exigentes y prolongadas.

Nuestras pistolas gozan de una excelente relación potencia-peso, motivo por el cual pueden transportarse fácilmente y utilizarse incluso para intervenciones fuera del taller.

Cada pistola neumática de impacto Würth está fabricada con materiales de alta calidad que hacen que las herramientas sean extremadamente duraderas y resistentes en el tiempo, incluso después de numerosos usos.

Pistola de impacto neumática: elige la calidad de las herramientas profesionales Würth

Una pistola de impacto neumática, también conocida como llave de impacto neumáticas, facilita en gran medida todo el trabajo de desatornillado. Robustas y eficientes, las pistolas de impacto neumáticas Würth te permitirán apretar y aflojar incluso las tuercas y pernos más fuertes.

En esta sección encontrarás fácilmente la pistola de impacto neumática que necesitas tanto para cambiar las ruedas de maquinaria de construcción, agrícola o vehículos pesados, como para tareas generales de mantenimiento, instalaciones y construcciones. Contamos con un amplio catálogo de pistolas neumáticas de impacto para satisfacer todas las necesidades de intervención, ya sea para un uso ocasional o más frecuente.

Las llaves de impacto DSS y DRS de Würth están diseñadas para hacer frente a todas las situaciones: tuercas M15, M25, hasta 4 posiciones, pares de apriete de hasta más de 1800 Nm y de aflojamiento de hasta 2440 Nm...

Robustez y ergonomía son las palabras maestras de Würth para ofrecer a los profesionales máquinas neumáticas de alta calidad que combinan comodidad de uso y eficiencia.

Garantía para tu pistola de impacto neumática Würth

En Würth ponemos a tu disposición pistolas neumáticas de impacto ergonómicas con una larga vida útil gracias a su diseño combinado con materiales de fabricación de alta resistencia.

Tras su compra, tu pistola neumática de impacto contará con 1 año de garantía contra fallos de fabricación y piezas defectuosas. La garantía también incluye los costes de la mano de obra y los gastos de envío, de modo que… ¡no te tendrás que preocupar de nada!

La garantía de una máquina reparada es de 3 meses, siempre y cuando la falla sea la misma que la original. Si se detecta una falla diferente, se proporcionará un nuevo presupuesto para la reparación.

La garantía no cubre las siguientes situaciones:

  • Uso indebido, tales como el uso de la máquina para fines distintos a los indicados en el manual, el uso de herramientas inadecuadas, la sobrecarga de la máquina, la exposición a la lluvia o cualquier agente externo, entre otros.
  • Manipulaciones técnicas realizadas por personal no autorizado por Würth España.
  • Elementos sujetos a desgaste normal como escobillas, portabrocas, cables eléctricos, patas de fibra, cilindros, tapas de rotor, baterías, entre otros.
  • Daños causados por golpes, caídas o accidentes que no sean debidos al uso normal de la máquina.

Las pistolas neumáticas de impacto más apreciadas por los profesionales

Uno de nuestros modelos muy apreciado por los profesionales es la pistola de impacto neumática DSS ½ Premium Power que, gracias a su mecanismo de doble martillo de alta calidad y al cilindro equilibrado con motor de 6 discos, garantiza una alta fiabilidad, rendimiento óptimo y larga vida útil. La empuñadura suave altamente ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado brinda un buen manejo con agarre antideslizante, fácil control y bajo nivel de ruido.

En segundo lugar, otro modelo muy valorado por su medida compacta y manejable, con prestaciones superiores a la media y excelentes características técnicas generales, es el Premium Compact. Esta pistola de impacto neumática de alta calidad, con carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, está equipada con un mecanismo de impacto de martillo y cilindro con un exclusivo motor de 7 discos y regulación de potencia de 4 etapas con conversión práctica con una sola mano.

Otra pistola perfecta para las aplicaciones más duras, como trabajos de mantenimiento en camiones y autobuses, maquinaria agrícola y de construcción o mantenimiento y reparación industrial, es la DSS 1P, que cuenta con una carcasa de aluminio resistente. Muy práctica y fácil de usar, está equipada con un mango ergonómico revestido de goma, un mango giratorio adicional de 360º.

Además de estos modelos, todas nuestras pistolas neumáticas son de alta calidad y se adaptan a las diferentes necesidades de intervención profesionales.

Para cualquier consulta relacionada con el proceso de compra online y la página web, no dudes en contactar con nuestro servicio de atención al cliente.