Multímetro, digital

Un multímetro digital es un instrumento indispensable para los profesionales de la electricidad que permite medir voltaje y corriente en instalaciones eléctricas, entre otros aspectos. Elige el multímetro digital que mejor se adapte a tus necesidades de intervención. Haz tu pedido online y recíbelo en tan solo 24/72h.

4 de 4 productos
4 de 4 productos
Multímetro digital MM 600 TRMS
Multímetro digital MM 600 TRMS Saber más
1 producto
 
Multímetro digital de bolsillo
Multímetro digital de bolsillo Saber más
1 producto
 
Multímetro digital profesional, MTX203
Multímetro digital profesional, MTX203 Saber más
1 producto
 
Minimultímetro digital
Minimultímetro digital Saber más
1 producto
 
4 de 4 productos
Scroll to top

Qué es un multímetro digital, para qué sirve y cómo funciona

Para dar respuesta a qué es un multímetro digital y a muchas otras cuestiones, hemos preparado para ti una detallada entrada de blog en la que abordamos diferentes preguntas acerca de los multímetros digitales. Si quieres ampliar la información, no te pierdas la entrada sobre que es un multímetro digital.

Entre los puntos que se tratan, encontrarás cómo interpretas los datos de un multímetro, categorías de protección y seguridad, partes de un multímetro o la diferencia entre multímetros digitales y pinzas amperimétricas.

Multímetro digital Würth

Un multímetro digital es una herramienta electrónica de medición utilizada para realizar mediciones eléctricas y electrónicas con precisión. También se le conoce como voltímetro, amperímetro y óhmetro, ya que puede medir voltaje, corriente y resistencia, respectivamente. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar mediciones precisas en diferentes sistemas y circuitos.

El multímetro digital se ha convertido en una herramienta esencial para una amplia gama de profesionales que trabajan en áreas relacionadas con la electricidad, la electrónica y el mantenimiento de equipos. Entre estos profesionales se incluyen electricistas, ingenieros electrónicos o técnicos de mantenimiento, entre otros

Estos profesionales utilizan el multímetro digital en diversas tareas y aplicaciones. Por ejemplo, los electricistas lo utilizan para medir voltaje y corriente en instalaciones eléctricas, lo que les permite identificar problemas, verificar la continuidad del circuito y asegurarse de que los sistemas funcionen correctamente. Los ingenieros eléctricos y electrónicos lo emplean para diseñar y probar circuitos, realizar mediciones de precisión y solucionar problemas en equipos electrónicos.

Los técnicos de mantenimiento confían en el multímetro digital para realizar diagnósticos de fallas y reparaciones en equipos y sistemas electrónicos, ya que les permite identificar componentes defectuosos, medir resistencias y verificar la calidad de las señales eléctricas.

Los multímetros Würth se enmarcan en la gama de equipos de medición, en la cual podrás encontrar productos relacionados de tu interés como las pinzas amperimétricas o los comprobadores te tensión. También te pueden interesar otros productos como una estación de soldadura.

Cómo elegir un multímetro digital: Aspectos técnicos

A la hora de elegir un multímetro digital profesional, es esencial considerar varios aspectos técnicos para garantizar que cumpla con los requisitos precisos de tus tareas de medición. A continuación, exploraremos los factores más relevantes que debes tener en cuenta al elegir un multímetro digital, desde la precisión de la medición hasta las características avanzadas. Al comprender estos aspectos técnicos y tomar decisiones informadas, podrás adquirir el adecuado para tus necesidades profesionales.

  • Precisión de la medición: La precisión es un factor crítico a considerar al elegir un multímetro digital. Debes buscar un modelo con una alta precisión y una resolución adecuada para las mediciones que planeas realizar. La precisión se expresa típicamente como un porcentaje de la lectura más una cantidad fija en dígitos. Cuanto menor sea el porcentaje de error, mayor será la precisión del multímetro digital.
  • Rango de medición: El rango de medición se refiere al rango máximo y mínimo en el que el instrumento puede realizar mediciones precisas. Es importante elegir un multímetro digital que tenga un rango lo suficientemente amplio para cubrir tus necesidades de medición. Si planeas trabajar con voltajes o corrientes específicas, asegúrate de que el elegido tenga un rango adecuado para esas mediciones.
  • Funciones y características adicionales: Los multímetros digitales profesionales suelen ofrecer una variedad de funciones y características adicionales que pueden mejorar tu experiencia de medición. Algunas de las características comunes incluyen la capacidad de medir frecuencia, temperatura, capacitancia, continuidad y diodos. Evalúa tus necesidades específicas y elige un modelo que ofrezca las funciones que te resulten más relevantes.
  • Tamaño de la pantalla: El tamaño de la pantalla es un aspecto importante a tener en cuenta. Una pantalla grande y de alta resolución facilitará la lectura de los valores medidos, especialmente en condiciones de poca luz.