CAT-STANDARD-APAREJO-875ML Catalizador rápido Würth HS 2K Catalizador standard para mezclar con el Aparejo Würth HS 2C
El color sirve como guía para lijar y es fácil de cubrir. Tiempo de secado de lijado: 5 horas a 20 °C
Tiempo de secado con infrarrojos:
evaporación en 5 minutos a una distancia de 80 cm
7 minutos de calor a una distancia de 80 cm
Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el Aparejo n.º de art. 0828 605 11/21/31 deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:17. Aplicación en 2 capas (150 micras), tiempo de espera entre capas: 5 minutos a 20 °C. Se recomienda el uso de una boquilla de 1,7/1,9 mm.
Pistolas convencionales: Presión: 3-4 bares, separación de 15-20 cm. Pistolas HVLP: Presión: 2-3 bares, separación de 15-20 cm.
https://www.wurth.es/catalizador-standard-aparejo-hs-perfect-line-875ml460276CAT-STANDARD-APAREJO-875MLCAT-STANDARD-APAREJO-875ML<br>Catalizador rápido Würth<br>HS 2K<br>Catalizador standard para mezclar con el Aparejo Würth HS 2C<br><p class="level1">El color sirve como guía para lijar y es fácil de cubrir. Tiempo de secado de lijado: 5 horas a 20 °C</p><P></P><p class="level1">Tiempo de secado con infrarrojos:</p><ul><li>evaporación en 5 minutos a una distancia de 80 cm</li><li>7 minutos de calor a una distancia de 80 cm</li></ul><br><P>Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el Aparejo n.º de art. 0828 605 11/21/31 deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:17. Aplicación en 2 capas (150 micras), tiempo de espera entre capas: 5 minutos a 20 °C. Se recomienda el uso de una boquilla de 1,7/1,9 mm.</P><br><P>Pistolas convencionales: Presión: 3-4 bares, separación de 15-20 cm. Pistolas HVLP: Presión: 2-3 bares, separación de 15-20 cm.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56961623.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56961623.jpg/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:41:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!