Catalizador rápido Würth

Ref.: 082860612
Ver todas las versiones

CAT-RAPIDO-APAREJO-875ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAT-RAPIDO-APAREJO-875ML
Catalizador rápido Würth
HS 2C Fast
Catalizador rápido para mezclar con el Aparejo Würth HS 2C

El color sirve como guía para lijar y es fácil de cubrir. Tiempo de secado de lijado: 5 horas a 20 °C

Tiempo de secado con infrarrojos:

  • evaporación en 5 minutos a una distancia de 80 cm
  • 7 minutos de calor a una distancia de 80 cm

Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el Aparejo n.º de art. 0828 605 11/21/31 deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:17. Aplicación en 2 capas (150 micras), tiempo de espera entre capas: 5 minutos a 20 °C. Se recomienda el uso de una boquilla de 1,7/1,9 mm.


Pistolas convencionales: Presión: 3-4 bares, separación de 15-20 cm. Pistolas HVLP: Presión: 2-3 bares, separación de 15-20 cm.

Base química

Isocianato
Más Información

Contenido

875 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

849 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.97 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

869.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,97 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

082860612

Ficha Técnica

32406008.pdf

Ficha Técnica

32406009.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487882.PDF
Scroll to top