Base química |
Isocianato |
Contenido |
2.5 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Blanco;Transparente |
Peso del contenido |
2.5 kg |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
0.998 kg/l |
Peso del producto (por artículo) |
2.600 kg |
Densidad/condiciones |
0,998 kg/l / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 5°C a 30°C |
Catálogo General |
5856400121 |
Ficha Técnica |
32406016.pdf |
Ficha Técnica |
32406017.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04487954.PDF |