CASQUILLOS REDUCTORES UNIVERSALES 3P Juego de casquillos reductores Tres piezas para el vástago de pistón del gato de transmisión Permite el uso de accesorios de gato de transmisión Würth junto con gatos de transmisión de diferentes fabricantes.
El diseño de plástico garantiza que la superficie de los vástagos del pistón no se dañe.
Incluye:
Reductor, tamaño 1: Ø exterior de 40 mm para vástagos del pistón de Ø 25 mm, longitud 50 mm
Reductor, tamaño 2: Ø exterior de 40 mm para vástagos del pistón de Ø 30 mm, longitud 50 mm
Reductor, tamaño 3: Ø exterior de 40 mm para vástagos del pistón de Ø 35 mm, longitud 50 mm
https://www.wurth.es/casquillos-reductores-para-vastagos-de-embolo455135CASQUILLOS REDUCTORES UNIVERSALES 3PCASQUILLOS REDUCTORES UNIVERSALES 3P<br>Juego de casquillos reductores<br>Tres piezas para el vástago de pistón del gato de transmisión<br>Permite el uso de accesorios de gato de transmisión Würth junto con gatos de transmisión de diferentes fabricantes.<br><ul><li>El diseño de plástico garantiza que la superficie de los vástagos del pistón no se dañe.</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>Reductor, tamaño 1: Ø exterior de 40 mm para vástagos del pistón de Ø 25 mm, longitud 50 mm</li><li>Reductor, tamaño 2: Ø exterior de 40 mm para vástagos del pistón de Ø 30 mm, longitud 50 mm</li><li>Reductor, tamaño 3: Ø exterior de 40 mm para vástagos del pistón de Ø 35 mm, longitud 50 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15674794.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15674794.jpg/Amortiguadores2024-02-16T19:39:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!