Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PLA |
Color |
Blanco |
Diámetro exterior |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.501 g |
Diámetro interno |
20 mm |
Catálogo General |
067903220 |
Ficha Técnica |
32405637.pdf |