Casquillo adaptador

Ref.: 067903216

ADAPTADOR P.ESMERIL 32-16 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR P.ESMERIL 32-16 MM
Casquillo adaptador
Fabricadas en plástico para orificios taladrados (casquillos reductores)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Catálogo General

067903216

Ficha Técnica

32405637.pdf
Scroll to top