Taco de expansión, latón

Ref.: 0683263003
Ver todas las versiones

CASQUILLO EXPANSION LATON M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Material: latón

- Ø orificio: 8 mm

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad del taladro

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.790 g
Más Información

Catálogo General

0683263003

Ficha Técnica

32407515.pdf