Boquilla de empalme, serie 4000

Ref.: 0699410418
Ver todas las versiones

RACOR-MACHO-S4000-PARA-MANGUERA-13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-MACHO-S4000-PARA-MANGUERA-13MM
Boquilla de empalme, serie 4000
Con conexión confort para mangueras neumáticas de PU

Alto caudal de hasta 3900 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar

Permite un suministro de energía óptimo para consumidores de aire comprimido

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes

Las conexiones de la serie 4000 cumplen la norma europea 10.4.

El acoplamiento es compatible con otros racores de aire comprimido

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

13.0 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

25 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

18.0 mm
Más Información

Capacidad de flujo

3700 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0699410418

Ficha Técnica

32410896.pdf

Ficha Técnica

32410902.pdf
Scroll to top