Casco protector para trabajos en altura con Certificado Riesgos Intermedios. EPI Cat II.
SEGÚN EN 397:2012+A1:2012.
Material |
ABS |
Tamaño máximo |
63 cm |
Color |
Blanco |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Vida útil desde la producción |
10 años |
Tamaño mínimo |
52 cm |
Estándar EN |
397 |
Código del sistema armonizado |
65061010000 |
Peso del producto (por artículo) |
385.000 g |
Normas |
EN 397 |
Tamaño mínimo/máximo |
52 cm-63 cm |
Catálogo General |
0899200283 |
Ficha Técnica |
32410120.pdf |