Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13

Ref.: 0984690050
Ver todas las versiones

CASCO-SOLDAR-WELDHELM-WSH-AIR-3-(5-13)

Descripción

CASCO-SOLDAR-WELDHELM-WSH-AIR-3-(5-13)
Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13
Para trabajos de soldadura profesionales
  • Muy buena distribución de aire en el casco, aire fresco solo en la zona de la boca y la nariz
  • Protector facial fácilmente reemplazable y lavable
  • Muy cómoda de llevar gracias a su bajo peso
  • Diseño especial antihumos
  • Niveles de protección entre 5 y 13 con ajuste infinito
  • Enfriamiento de frente integrado ajustable

Se puede utilizar para todos los procesos de soldadura eléctrica, incluso en posición elevada


Unidad de ventilación WSH AIR III no se incluye en el pack de entrega.


  • Adecuado para aplicaciones de soldadura por impulsos y corriente de < 20 amperios.

  • No es adecuada para la soldadura por láser.

  • Unidad de ventilación WSH AIR III Art. n.º 0984690070 no incluido en la entrega

Nivel de protección mínimo

4
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Material

PA
Más Información

Nivel de protección máximo

13
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

3.1 g
Más Información

Estándar EN

12941175379
Más Información

Tensión nominal

3 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

1.3 m
Más Información

Normas

EN 175, EN 379, EN 12941
Más Información

Nivel de protección mínimo/máximo

4-13
Más Información

Manual instrucciones

647954639.pdf

Catálogo General

0984690050

Declaración de conformidad EN

Y12022072502000017136642dffa4db3

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top