Casco de seguridad SH 2000-S

Ref.: 0899200244
Ver todas las versiones

CASCO-(SH 2000-S)-6POINT-YELLOW

Descripción

CASCO-(SH 2000-S)-6POINT-YELLOW
Casco de seguridad SH 2000-S
Casco de seguridad cómodo con ajuste de regulación interno

Seguridad óptima

Protector para el cuello extendido hacia abajo

Ajuste de ancho óptimo y rápido

Sistema de regulación

Vista hacia arriba sin obstáculos

Visera corta

Fácil de transportar

  • Forro de tela de 6 puntos y aberturas de ventilación controladas individualmente en la parte delantera y trasera
  • Ligero

Buenas opciones de combinación

Las ranuras de 30 mm permiten acoplar la protección auditiva

Probado de acuerdo con EN 397 con requisitos complementarios

  • Adecuado para temperaturas muy bajas de hasta -30 °C
  • Protege contra salpicaduras de soldadura (MM = metal fundido)

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

61 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Tamaño mínimo

51 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Peso del producto (por artículo)

395.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

51 cm-61 cm
Más Información

Catálogo General

0899200244

Declaración de conformidad EN

Y120220707020000238409089d334895
Scroll to top