Casco de seguridad Pro-Tek de 6 puntos

Ref.: 0899200250
Ver todas las versiones

CASCO-SEGURIDAD-ROJO-6-PRO-TEK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
Según EN397:1995
Arnés con 6 puntos de sujeción interior
- Diseñado con sistema de absorción de energía para golpes. Estructura del arnés entramado.
- Diseño escarpado.
- Material: polietileno (PE).
- Óptima protección de la nuca.
- Peso: 373g.
- Ventilado en su parte superior para mejor transpiración.
- Canal de lluvia para un mejor drenaje del agua.
- 30mm de ranura para incorporar los auriculares de protección.
- Preparado para montar accesorios tales como cascos antiruido, barbuquejo...
- Cinta antisudor hecha en cinta absorbente.
- Banda antideslizante.
- Regulador roscado para una óptima fijación en la cabeza.
- Resistente a altas temperaturas hasta 50ºC y bajas hasta -30ºC.

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

62 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Categoría

II
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tamaño mínimo

53 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Código del sistema armonizado

65061010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

53 cm-62 cm
Más Información

Catálogo General

0899200250

Ficha Técnica

32410116.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024123002000093434343de8b48bb
Scroll to top