Casco de seguridad Pro-Tek básico de 4 puntos

Ref.: 0899200111
Ver todas las versiones

CASCO PROTEK BASIC 4 SH BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Casco de protección con visera diseñado para trabajos en la construcción, obra pública e industria en general
- Óptima protección debido a la estructura de su entramado.
- 4 puntos de fijación, estabiliza y protege frente a cualquier golpe.
- Peso reducido para un agradable confort, 305g.
- Canal para evacuación correcta del agua.
- Incorpora agujeros de ventilación y banda antisudor antideslizante.
- Ranura de 30mm para acoplar auriculares de protección antirruido Art. Nº 0899 300 352.
- Apto para temperaturas desde -30ºC hasta +70ºC.
- Fabricado en polietileno (PE).
- Con orificios superiores de ventilación.
- El arnés de la nuca permite el ajuste a la medida de la cabeza.

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

62 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

4 puntos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

II
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tamaño mínimo

53 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Código del sistema armonizado

65061010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

313.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

53 cm-62 cm
Más Información

Catálogo General

0899200111

Ficha Técnica

32410054.pdf

Ficha Técnica

32410114.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12024123002000049520135de8b48bb
Scroll to top