Casco de electricista SH-E 2000-S

Ref.: 0899200236
Ver todas las versiones

CASCO-ELECTRICISTA-SH-E-2000-S-1000V-CA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASCO-ELECTRICISTA-SH-E-2000-S-1000V-CA
Casco de electricista SH-E 2000-S
Cómodo casco de seguridad de electricista con ajuste de regulación interno

La carcasa del casco está completamente cerrada, por lo que es adecuada para su uso por parte de electricistas

De acuerdo con EN 397 y EN 50365 (1000 VCA)

Ajuste de ancho óptimo y rápido

Sistema de regulación

Vista hacia arriba sin obstáculos

Visera corta

Ajuste óptimo y comodidad excepcional

Arnés con 6 puntos de sujeción

Compatible con visores y auriculares de protección

Sistema adaptador y adaptadores Euroslot laterales

Probado de acuerdo con EN 397 con requisitos complementarios

  • Adecuado para temperaturas muy bajas de hasta -30 °C
  • Protege contra salpicaduras de soldadura (MM = metal fundido)

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

61 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

III
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Tamaño mínimo

51 cm
Más Información

Estándar EN

39750365
Más Información

Peso del producto (por artículo)

389.000 g
Más Información

Normas

EN 397, EN 50365
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

51 cm-61 cm
Más Información

Catálogo General

0899200236

Ficha Técnica

32410121.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120220211020000521366717910439b
Scroll to top