Cartucho KFTZ 11A CE

Ref.: 086443
Ver todas las versiones

CARTUCHO BST 75/ BST 350/AMARILLO 6.8/11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO BST 75/ BST 350/AMARILLO 6.8/11
Cartucho KFTZ 11A CE
Con 10 cartuchos por depósito de cinta
  • Calibre 6,8/11M
  • Según EN 16264
  • Para la selección del cartucho, consulte el folleto de montaje directo

03

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 350;Hilti DX 351;Hilti DX 36M;Hilti DX 450;Hilti DX 460;Hilti DX A40;Hilti DX A41;Hilti DX5;Würth BST 350;Würth BST MA-75
Más Información

Carga de empuje

Medio (amarillo)
Más Información

Número de cartuchos

10 Uds
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Calibre

6,8/11 M
Más Información

Código del sistema armonizado

930630900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.210 g
Más Información

Catálogo General

086443

Ficha Técnica

32408045.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637742.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top