CARRO-SERVICIO-3-NIVELES Carro de servicio inox 3 niveles
Carro de servicio profesional realizado en acero inoxidable.
Sus dimensiones: 880x580x1015 mm, lo hacen muy manejable dentro y fuera de la cocina.
Anchura ideal para pasar a través de las puertas o pasillos de la cocina o local.
Compuesto por tres estanterías de 800x500 mm perfectamente soldadas a la estructura que le confiere una gran resistencia y organización/distribución de los utensilios a colocar.
Estanterías fabricadas con un grosor de 1,5 mm para resistir pesos de hasta 80 kg cada una de ellas.
Máxima robustez y mobilidad.
Estructura sujeta y reforzada mediante dos tubos de 25 mm de diámetro.
Se desplaza mediante 4 ruedas giratorias/pivotantes de 125 mm de diámetro fabricadas con goma reforzada para no dañar ningún pavimento.
Dos ruedas con freno de seguridad para mantenerlo inmóvil en caso de que sea necesario.
Aro de goma alrededor de cada tubo/rueda para evitar roces y golpes con las paredes y marcos de puertas.
De fácil limpieza.
Para el transporte de todo tipo de utensilios, platos, cubetas, productos químicos, cajas de alimentos, latas de conservas, etc... Apto para cocinas, salas o buffet según necesidades.
https://www.wurth.es/carro-servicio-3-niveles-800x500492319CARRO-SERVICIO-3-NIVELESCARRO-SERVICIO-3-NIVELES<br>Carro de servicio inox 3 niveles<br><ul><li>Carro de servicio profesional realizado en acero inoxidable.</li><li>Sus dimensiones: 880x580x1015 mm, lo hacen muy manejable dentro y fuera de la cocina.</li><li>Anchura ideal para pasar a través de las puertas o pasillos de la cocina o local.</li><li>Compuesto por tres estanterías de 800x500 mm perfectamente soldadas a la estructura que le confiere una gran resistencia y organización/distribución de los utensilios a colocar.</li><li>Estanterías fabricadas con un grosor de 1,5 mm para resistir pesos de hasta 80 kg cada una de ellas.</li><li>Máxima robustez y mobilidad.</li><li>Estructura sujeta y reforzada mediante dos tubos de 25 mm de diámetro.</li><li>Se desplaza mediante 4 ruedas giratorias/pivotantes de 125 mm de diámetro fabricadas con goma reforzada para no dañar ningún pavimento.</li><li>Dos ruedas con freno de seguridad para mantenerlo inmóvil en caso de que sea necesario.</li><li>Aro de goma alrededor de cada tubo/rueda para evitar roces y golpes con las paredes y marcos de puertas.</li><li>De fácil limpieza.</li></ul><br><P>Para el transporte de todo tipo de utensilios, platos, cubetas, productos químicos, cajas de alimentos, latas de conservas, etc... Apto para cocinas, salas o buffet según necesidades.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119836426.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119836426.jpg4591854613502024-02-16T19:57:35+0000