CARRO-PORTAARMARIO-8.6-RAL7016 Paquete de viaje Para sistema de armario Con el set de paquete de viaje, los armarios fijos también se pueden adaptar a un armario móvil.
El set incluye el panel de chapa de acero, dos ruedas giratorias con freno de bloqueo, dos ruedas fijas, una manija deslizante y un borde anti-rodadura con estera de espuma suave.
Si se pide, el set se entrega montado en conjunto con un armario fijo.
La instalación posterior es posible en cualquier momento. Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad para ello
Se puede utilizar con las carcasas de armarios del equipo de fábrica del sistema
Precaución de seguridad: La ampliación de un armario fijo o la conversión a posteriori con el set de paneles solo es posible de forma limitada. Tenga en cuenta el riesgo de vuelco, especialmente en el caso de armarios altos y con puertas batientes. Al moverlo, debe asegurarse de que la carcasa del armario esté cerrada y de que todos los cajones y puertas estén cerrados. La altura máxima permitida del armario para la instalación posterior es de 795 mm para sistemas con unas dimensiones de 8,6 y 915 mm para sistemas con unas dimensiones de 12,6 y 16,6. La capacidad de carga total del paquete de viaje es de 210 kg para sistemas con unas dimensiones de 8,6 y 600 kg para sistemas con unas dimensiones de 12,6 y 16,6. Tenga en cuenta la carga muerta del armario.
https://www.wurth.es/carro-portaarmario-8-6-ral7016563939CARRO-PORTAARMARIO-8.6-RAL7016CARRO-PORTAARMARIO-8.6-RAL7016<br>Paquete de viaje<br>Para sistema de armario<br>Con el set de paquete de viaje, los armarios fijos también se pueden adaptar a un armario móvil.<br><ul><li>El set incluye el panel de chapa de acero, dos ruedas giratorias con freno de bloqueo, dos ruedas fijas, una manija deslizante y un borde anti-rodadura con estera de espuma suave.</li><li>Si se pide, el set se entrega montado en conjunto con un armario fijo. </li><li>La instalación posterior es posible en cualquier momento. Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad para ello</li><li>Se puede utilizar con las carcasas de armarios del equipo de fábrica del sistema </li></ul><br><P>Precaución de seguridad: La ampliación de un armario fijo o la conversión a posteriori con el set de paneles solo es posible de forma limitada. Tenga en cuenta el riesgo de vuelco, especialmente en el caso de armarios altos y con puertas batientes. Al moverlo, debe asegurarse de que la carcasa del armario esté cerrada y de que todos los cajones y puertas estén cerrados. La altura máxima permitida del armario para la instalación posterior es de 795 mm para sistemas con unas dimensiones de 8,6 y 915 mm para sistemas con unas dimensiones de 12,6 y 16,6. La capacidad de carga total del paquete de viaje es de 210 kg para sistemas con unas dimensiones de 8,6 y 600 kg para sistemas con unas dimensiones de 12,6 y 16,6. Tenga en cuenta la carga muerta del armario.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/483463101.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/483463101.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Máquina montar/desmontar neumático, acc./Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Máquina montar/desmontar neumático, acc./System drawer cabinet2024-05-28T02:26:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!