Carrito de transporte del sistema

Ref.: 5581038060
Ver todas las versiones

CARRO-PLEGABLE-MONTADOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Carro de transporte plegable compatible con los maletines SYSKO 8.4, 4.4 y ORSYbull.
Características
- Carro de transporte con elevada capacidad de carga. Hasta 100 kg.
- Se abre y pliega en un solo movimiento.
- Asa de transporte telescópico presionando el pulsador central de bloqueo.
- Una vez desplegada el asa de transporte queda firmemente fijada.
- Estructura y asa curvas que facilitan el transporte de bultos redondeados.
- Carro robusto fabricado con barras de acero redondas.
- El carro plegado ocupa muy poco espacio lo que permite almacenarlo y transportarlo en lugares estrechos y reducidos.
- Se suministra con goma elástica, para la sujeción de cargas, con ganchos para fijación en diversos puntos de anclaje del carro.
Ventajas
- Muy adecuado en el sector de montadores, instaladores y personal de mantenimiento por el reducido espacio que ocupa, así como para transportar maletas de herramientas, máquinas pesadas, cajas voluminosas...
- Fácil transporte y almacenamiento.
- Resistente, robusto, versátil y con elevada capacidad de carga.
- Ruedas perfiladas y de diámetro adecuado para facilitar el transporte de cargas.
Beneficios
- Reducido espacio de almacenamiento.
- Eje transversal para facilitar la inclinación de cargas pesadas.

Profundidad

295 mm
Más Información

Material de la rueda

Plástico
Más Información

Anchura

490 mm
Más Información

Color del neumático

Negro
Más Información

Anchura de la placa del dedo

490 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

10 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

180 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

270 mm
Más Información

Material del neumático

Goma maciza
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6567.000 g
Más Información

Altura

1100 mm
Más Información

Catálogo General

5581038060

Ficha Técnica

32410740.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!