Organización óptima del lugar de trabajo
Accesorios incluidos
Dimensiones del sistema Würth
El carro de taller es fácil de mover
Concepto de bloqueo de tres niveles
No incluye herramientas eléctricas ni consumibles
Profundidad |
480 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Diseño |
1 estante para maletín de sistema 8.4 |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
1187.5 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Material de la encimera |
Esterilla de goma |
Número de piezas en el surtido/juego |
7 Uds |
Diseño del cajón |
1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm1 cajón, An. 466 × F. 336 × alt. 309 mm1 cajón, An. 466 × F. 336 × alt. 69 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Diseño de los rodillos |
2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm);2 ruedas giratorias con freno (D: 100 mm) |
Capacidad de carga |
250 kg |
Capacidad de carga del cajón |
25 kg |
Color del cajón |
Negro intenso RAL 9005, estructurado |
Número de cajones |
3 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
78.000 kg |
Altura |
1557 mm |
Catálogo General |
0962649010 |
Ficha Técnica |
641121874.pdf |