Profundidad |
704 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
497 mm |
Número de baldas |
3 Uds |
Diámetro del rollo |
100 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Peso del producto (por artículo) |
32000.000 g |
Altura |
875 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
497 x 704 x 875 mm |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
535971722.pdf |
Catálogo General |
0962613000 |
Ficha Técnica |
117349487.pdf |