CARRO-MOVIL-SPRAY-MARCADOR-500ML Carrito de marcado de líneas Carrito de marcado de líneas con marcador de líneas, n.º art. 0893 199 10, 0893 199 11 y 0893 199 12
Permite prácticas de trabajo sencillas y limpias
Demarcación precisa de líneas
Recorrido muy recto
Retenedor de altura ajustable para ajustar la anchura del chorro de pulverización con escala de medición
Retenedor ajustable lateral y central para marcado de líneas y bordes
Diseño fácil de usar para garantizar un trabajo cómodo
Empuñadura de altura ajustable
La palanca se puede ajustar a derecha/izquierda
Barra para indicar la dirección
Anchura del chorro de pulverización: 40-110 mm
3 soportes para botes de espray de repuesto
Al pedir el carrito de marcado de líneas, pida por separado el cabezal de pulverización, n.º art. 0891199.
https://www.wurth.es/carro-movil-para-spray-marcador460548CARRO-MOVIL-SPRAY-MARCADOR-500MLCARRO-MOVIL-SPRAY-MARCADOR-500ML<br>Carrito de marcado de líneas<br>Carrito de marcado de líneas con marcador de líneas, n.º art. 0893 199 10, 0893 199 11 y 0893 199 12<br><p class="level1">Permite prácticas de trabajo sencillas y limpias</p><ul><li>Demarcación precisa de líneas</li><li>Recorrido muy recto</li><li>Retenedor de altura ajustable para ajustar la anchura del chorro de pulverización con escala de medición</li><li>Retenedor ajustable lateral y central para marcado de líneas y bordes</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño fácil de usar para garantizar un trabajo cómodo</p><ul><li>Empuñadura de altura ajustable</li><li>La palanca se puede ajustar a derecha/izquierda</li><li>Barra para indicar la dirección</li></ul><P></P><p class="level1">Anchura del chorro de pulverización: 40-110 mm</p><P></P><p class="level1">3 soportes para botes de espray de repuesto</p><br><P>Al pedir el carrito de marcado de líneas, pida por separado el cabezal de pulverización, n.º art. 0891199.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1207966.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1207966.jpg460966461009461010461011/Packs Metal 2024-02-16T19:42:07+0000