Sistema de carro de taller PRO 8.4

Ref.: 0962643071
Ver todas las versiones

CARRO HERRAMIENTAS 8.4 PRO 7CJ AZUL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO HERRAMIENTAS 8.4 PRO 7CJ AZUL
Sistema de carro de taller PRO 8.4
Carro de taller compacto, estable y maniobrable con protección de bordes blandos, aberturas cuadradas en el lateral y numerosos accesorios

El carro es fácil de mover

  • Tirador lateral resistente con empuñadura en forma de cuerno
  • Ruedas y llantas negras

Amplia gama de accesorios

  • El carro de taller se puede adaptar a cualquier necesidad utilizando diferentes accesorios.
  • Placa de metal perforada en el lateral
  • Posibilidad de conectar cajas para sistemas y accesorios al lateral
  • Los accesorios se pueden conectar a la parte posterior

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Bloqueo centralizado con cierre de cilindro
  • La apertura con una sola mano y los cierres de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras están en movimiento.
  • Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

Protección de bordes para evitar daños en el carro

Profundidad

406 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

684 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 466 x F 336 x Alt 149 mm;5 cajones, An 466 x F 366 x Alt 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa;Rodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm);1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm);2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm)
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

30 kg
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 kg
Más Información

Altura

1060 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

684 x 406 x 1060 mm
Más Información

Catálogo General

0962643071

Ficha Técnica

552879876.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top