El carro es fácil de mover
Amplia gama de accesorios
Concepto de bloqueo de tres niveles
Protección de bordes para evitar daños en el carro
Profundidad |
406 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
684 mm |
Color |
Azul genciana RAL 5010 |
Diseño del cajón |
3 cajones, An 466 x F 336 x Alt 149 mm;3 cajones, An 466 x F 366 x Alt 69 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa;Rodamiento de bolas |
Diseño de los rodillos |
1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm);1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm);2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm) |
Capacidad de carga |
250 kg |
Capacidad de carga del cajón |
30 kg |
Número de cajones |
6 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
59.000 kg |
Altura |
1060 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
684 x 406 x 1060 mm |
Catálogo General |
0962643061 |
Ficha Técnica |
552879876.pdf |