Aparato de introducción de cables CPS 6,0

Ref.: 0975856050
Ver todas las versiones

-CBLPULSYS-(CPS6.0)-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CBLPULSYS-(CPS6.0)-50M
Aparato de introducción de cables CPS 6,0
Ahorro de tiempo y costes gracias al elemento deslizador Powerglider

Sistema de doble salida

  • Deslizamiento rápido con deslizadores montados sobre rodamientos
  • Sistema de freno automático

Carro con freno de bloqueo lateral

Carga de tensión

320 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7940.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

40 - 100 mm
Más Información

Catálogo General

0975856050

Ficha Técnica

32408952.pdf
Scroll to top