Aparato de introducción de cables CPS 4,5

Ref.: 0975855050
Ver todas las versiones

-CBLPULSYS-CPS4.5-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CBLPULSYS-CPS4.5-50M
Aparato de introducción de cables CPS 4,5
Ahorro de tiempo y costes gracias al elemento deslizador Powerglider

Sistema de doble salida

  • Deslizamiento rápido con deslizadores montados sobre cojinetes
  • Freno de marcha en inercia automático

Enrollador con freno de bloqueo lateral

Carga de tensión

220 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5370.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

30 - 80 mm
Más Información

Catálogo General

0975855050

Ficha Técnica

32408950.pdf
Scroll to top