Grúa universal para baterías RB 1 para vehículos comerciales

Ref.: 1952001518
Ver todas las versiones

CARRO-GRUA-BATERIAS-RB1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-GRUA-BATERIAS-RB1
Grúa universal para baterías RB 1 para vehículos comerciales
Práctica herramienta de elevación para ayudar en el desmontaje y montaje de baterías de vehículos pesados y convertidores catalíticos
  • Importante potencial de ahorro de tiempo, y reducción de la carga física, que de otro modo sería necesaria para cambiar las baterías
  • Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
  • Muy buena maniobrabilidad en espacios reducidos debido a su diseño compacto
  • Adecuado para extraer hasta 4 baterías por uso
  • Elevación de la carga pisando el pedal con función de elevación rápida
  • También es adecuado para baterías en posición baja, como en autobuses, gracias al brazo extensible
  • No se necesita aire comprimido ni electricidad gracias al accionamiento hidráulico

Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo


La correa de sujeción para tambores de freno con ref. 1952001516 se puede utilizar para sujetar el catalizador

Longitud

1300 mm
Más Información

Altura mínima

1300 mm
Más Información

Altura de elevación mínima

400 mm
Más Información

Capacidad de carga máxima retraída

100 kg
Más Información

Capacidad de carga máxima ampliada

75 kg
Más Información

Anchura

740 mm
Más Información

Altura de elevación máxima

1800 mm
Más Información

Altura máxima

1800 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98000.000 g
Más Información

Altura

580 mm
Más Información

Altura de elevación mínima/máxima

400-1800 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura mínima/máxima

1300 x 740 x 1300-1800 mm
Más Información

Manual instrucciones

645833863.pdf

Catálogo General

1952001518

Ficha Técnica

621226294.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top