Carro de transporte para sistema

Ref.: 5581038500
Ver todas las versiones

CARRO DE TRANSPORTE PARA ORSY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE TRANSPORTE PARA ORSY
Carro de transporte para sistema
Dispositivo de transporte para cajas ORSY® BULL de la serie 5 y maletines del sistema ORSY® 8.4, 4.4 y otros objetos
  • Bastidor resistente de chapa de acero
  • Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno de bloqueo
  • Los maletines del sistema ORSY®BULL y ORSY® se fijan al carro mediante elementos de acoplamiento
  • Se puede convertir fácilmente en un carro de transporte usando un panel de madera como superficie de carga

Material

ST/ABS
Más Información

Longitud

615 mm
Más Información

Número de ruedas

4 Uds
Más Información

Anchura

490 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

871680000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10021.500 g
Más Información

Altura

185 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

615 x 490 x 185 mm
Más Información

Catálogo General

5581038500

Ficha Técnica

32411734.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top