Carro de limpieza profesional

Ref.: 0891900013
Ver todas las versiones

CARRO DE LIMPIEZA PROFESIONAL GEORGIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características
• Carro de uso general para la limpieza de talleres, hoteles, edificios públicos, hospitales, empresas, universidades…
• Dispone de 2 bandejas en su parte trasera y una grande en su parte delantera.
• La bandeja delantera es amplia para poder usar cubos de limpieza o bidones de producto de grandes dimensiones.
• Bolsa resistente incluida en el suministro de 120 l.
• Fácil de manejar gracias a su capacidad de maniobra.
• Facilidad de limpieza. Tratado de la superficie del carro para proporcionar una menor adherencia de la suciedad y líquidos.
• Fabricado con plástico reciclado (?90%).

Número de cestas

1
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

1300 mm
Más Información

Anchura

560 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

1030 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1300 x 560 x 1030 mm
Más Información

Catálogo General

0891900013

Ficha Técnica

316292433.pdf