Carro de limpieza PP

Ref.: 0899800000
Ver todas las versiones

CARRO DE LIMPIEZA PP 50X110X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE LIMPIEZA PP 50X110X100
Carro de limpieza PP
Carro para limpieza general

Características

  • Carro de uso general para limpieza de talleres, hoteles y hostales, edificios públicos y empresas, hospitales, universidades, etc.
  • Extremadamente robusto gracias a su diseño y fabricación en plástico de gran calidad.
  • Dispone de 3 bandejas en su parte trasera y una grande en su parte delantera.
  • La bandeja intermedia trasera se puede montar en 2 alturas diferentes.
  • La bandeja delantera es amplia para poder usar cubos de limpieza o bidones de producto de grandes dimensiones.
  • Dispone de ruedas traseras fijas y delanteras direccionales que giran 360º.
  • Suministrado con saco resistente para bolsas de basura.
  • Saco provisto de anillas para su colocación rápida y sencilla.
  • Se suministra desmontado con instrucciones muy sencillas de ensamblaje.

Ventajas

  • Robusto, resiste condiciones duras de trabajo.
  • Fácil de manejar gracias a su capacidad de maniobra.
  • Gran capacidad para llevar productos y utensilios de limpieza.
  • Disponibles repuestos de ruedas y saco.

Beneficios

  • Ligero y fácil de manejar y conducir.
  • Fabricado en plástico de gran calidad y resistencia que alarga su vida útil y permite exponerlo a condiciones de trabajo exigentes.
  • Versátil y con aplicaciones en muchos sectores de actividad.

Material

PP
Más Información

Longitud

110 cm
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 kg
Más Información

Altura

100 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

110 x 50 x 100 cm
Más Información

Catálogo General

0899800000

Ficha Técnica

32410737.pdf
Scroll to top