Carro de limpieza con prensa

Ref.: 0891990920
Ver todas las versiones

CARRO DE LIMPIEZA CON PRENSA GREECE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE LIMPIEZA CON PRENSA GREECE
Carro de limpieza con prensa
GREECE
Carro de limpieza con prensa.

Características

  • 1 cubo de 25l.
  • Prensa escurridora incluida con palanca ergonómica.
  • Prensa apta para mopas industriales de cualquier peso y gramaje.
  • Fácil de manejar gracias a su capacidad de maniobra.
  • Facilidad de limpieza. Superficie del carro tratada para proporcionar una menor adherencia de la suciedad y líquidos.
  • Fabricado con plástico reciclado (∼90%).

Carro de uso general para la limpieza de talleres, hoteles, edificios públicos, hospitales, empresas, universidades…

Número de cestas

1
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

440 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.900 kg
Más Información

Altura

8800 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

600 x 440 x 8800 mm
Más Información

Catálogo General

0891990920

Ficha Técnica

316292434.pdf
Scroll to top