Profundidad |
510 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
1200 mm |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Material de la encimera |
Panel de madera |
Diseño del cajón |
2 cajones, An 1005 x F 463 x Alt 131 mm;6 cajones, An 1005 x F 463 x Alt 65 mm |
Tipo de extracción |
Rodamiento de bolas |
Capacidad de carga |
500 kg |
Capacidad de carga del cajón |
35 kg |
Número de cajones |
8 Uds |
Código del sistema armonizado |
940320800000 |
Peso del producto (por artículo) |
101500.000 g |
Altura |
1030 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
1200 x 510 x 1030 mm |
Catálogo General |
0962639086 |
Ficha Técnica |
59955667.pdf |