Concepto de bloqueo de tres niveles
El carro es fácil de mover
Empuñadura lateral robusta
Profundidad |
545 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
850 mm |
Color |
Negro señales RAL 9004 |
Material de la encimera |
Esterilla de goma |
Diseño del cajón |
3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 156 mm;3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa;Rodamiento de bolas |
Capacidad de carga |
500 kg |
Capacidad de carga del cajón |
35 kg |
Número de cajones |
6 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 kg |
Altura |
1055 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
850 x 545 x 1055 mm |
Catálogo General |
0962639063 |
Ficha Técnica |
59955943.pdf |
Ficha Técnica |
59955956.pdf |