Banco de trabajo de ensamblaje de sistemas WE

Ref.: 0962639130
Ver todas las versiones

CARRO DE HERRAMIENTAS WE13 - ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE HERRAMIENTAS WE13 - ROJO
Banco de trabajo de ensamblaje de sistemas WE
Un banco de trabajo de montaje robusto y espacioso con numerosos detalles prácticos. En la dimensión de sistema 8.12/8.8, es compatible con clasificadores de espuma y bandejas clasificadoras, además de con cajas de sistema.

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales impiden que los cajones se abran por sí mismos mientras se mueven
  • Cierre del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

Movimiento cómodo del carro

Asa lateral estable

Profundidad

550 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

1115 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Material de la encimera

Esterilla de goma
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa;Rodamiento de bolas
Más Información

Capacidad de carga

1000 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

35 kg
Más Información

Número de cajones

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940320800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.800 kg
Más Información

Altura

1085 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1115 x 550 x 1085 mm
Más Información

Catálogo General

0962639130

Ficha Técnica

59955960.pdf

Ficha Técnica

59955967.pdf
Scroll to top