Concepto de bloqueo de tres niveles
Movimiento cómodo del carro
Asa lateral estable
Profundidad |
550 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
1115 mm |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Material de la encimera |
Esterilla de goma |
Diseño del cajón |
1 cajón, An 1009 x F 463 x Alt 71 mm;1 cajón, An 268 x F 463 x Alt 243 mm;1 cajón, An 674 x F 463 x Alt 156 mm;1 cajón, An 674 x F 463 x Alt 243 mm;1 cajón, an. 268 × f. 463 × al. 156 mm;3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm;3 cajones, an. 268 × f. 463 × alt. 71 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa;Rodamiento de bolas |
Capacidad de carga |
1000 kg |
Capacidad de carga del cajón |
35 kg |
Número de cajones |
11 Uds |
Código del sistema armonizado |
940320800000 |
Peso del producto (por artículo) |
104.300 kg |
Altura |
1085 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
1115 x 550 x 1085 mm |
Catálogo General |
0962639110 |
Ficha Técnica |
59955960.pdf |
Ficha Técnica |
59955967.pdf |