Caja de herramientas con ruedas y asiento

Ref.: 071593 993

CAJA DE HERRAMIENTAS CON ASIENTO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Carro con asiento para transportar herramientas.

Gran capacidad de almacenamiento
• 2 cajones para herramientas, máquinas o consumibles.
• El carro de herramientas es compatible con los clasificadores de herramientas ORSY® 4.4.1.
• Soporte portaherramientas en la parte trasera para tener a mano las herramientas necesarias.
• 2 bandejas laterales magnéticas ideales para herramientas y/o tornillería.

Comodidad
• Cómodo asiento acolchado de espuma de 55 mm para descansar o trabajar sentado.
• Correa de transporte incluida para facilitar el desplazamiento del carro.

Aplicaciones
Automoción, mantenimiento industrial, montaje de cocinas, instaladores, agricultores, Metalurgia…

Color de asientos

Negro
Más Información

Capacidad de transporte de carga

20 kg
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Fondo del asiento

265 mm
Más Información

Altura máxima

424.75 mm
Más Información

Altura del respaldo

55 mm
Más Información

Material del asiento

Plástico
Más Información

Material del marco

Acero
Más Información

Anchura del asiento

425 mm
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14500.000 g
Más Información

Catálogo General

071593993

Ficha Técnica

59955932.pdf