Carro inox mesa trabajo para bandejas

Ref.: 6107300021
Ver todas las versiones

CARRO BAJO PASTELERIA 60X40CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO BAJO PASTELERIA 60X40CM
Carro inox mesa trabajo para bandejas
  • Carro profesional en acero inoxidable.
  • Permite cocinar en su superficie plana de trabajo y almacenar y transportar al mismo tiempo.
  • Ideal para trabajos en espacios reducidos.
  • Mesa de trabajo móvil, plataforma superior lisa para trabajar sobre ella.
  • Disponible en dos medidas, para Gastronorm o para bandejas de pastelería.
  • Ruedas giratorias e insonoras con un diámetro de 125 mm, dos de ellas con freno. No marcan el suelo.
  • Parachoques en las ruedas de un suave material para no marcar ninguna superficie.
  • Con su estructura profesional (tubos de 25x25 mm) obtenemos una solidez y robustez inmejorable.
  • Carga máxima por bandeja/nivel =20 kg.
  • Carga máxima total = 150 kg.
  • Apto para el sector alimentario.

Guías en forma de "U", sistema antivuelco. Tope antideslizante, evita el desplazamiento de las bandejas durante el transporte.


Para el transporte de bandejas pasteleras o de gastronorm, en obradores, cocinas, restaurantes, salas, etc... según necesidades.


Ruedas aptas para temperaturas máximas de ambiente (no interior de hornos).

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

70 cm
Más Información

Anchura

52.5 cm
Más Información

Descripción de tipo

525 x 700 x 900 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.6 kg
Más Información

Catálogo General

6107300021

Ficha Técnica

32411842.pdf
Scroll to top