Distancia entre orificios |
35 mm |
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
SZN |
Longitud del carril |
3 m |
Peso por metro |
2159 g |
Anchura |
36 mm |
Ancho de la boca |
18 mm |
Número de carriles |
5 Uds |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Anchura del orificio alargado |
12.5 mm |
Longitud del orificio alargado |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
72166110000 |
Espesor de material |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2159.000 g |
Altura |
36 mm |
Número de carriles x longitud de carril |
5 Uds x 3 m |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
20 x 12,5 mm |
Catálogo General |
0862001224 |
Ficha Técnica |
32408314.pdf |
Y120241210020000839152449d7846b3 |