Material |
ST |
Diseño |
Uso en la parte trasera |
Color |
Gris antracita RAL 7016 |
Profundidad de construcción |
34 mm |
Anchura de construcción |
278 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.254 kg |
Altura de construcción |
45 mm |
Catálogo General |
0963022152 |
Ficha Técnica |
419439213.pdf |