Carril de montaje C VARIFIX® 41/22 Maritime

Ref.: 0865001270
Ver todas las versiones

CARRIL-MNTRL-C-41/22-A4-TH1,8-2M

Descripción

CARRIL-MNTRL-C-41/22-A4-TH1,8-2M
Carril de montaje C VARIFIX® 41/22 Maritime
Diversas opciones de montaje con amplia variedad de componentes de sistema
  • Disposición coordinada de los orificios para rejilla de montaje en fabricación de embarcaciones
  • Solución visualmente pulcra sin bordes afilados gracias al uso de revestimientos
  • Alineación más sencilla de los carriles gracias a las marcas de escala del lateral
  • Componentes de atenuación de ruido para todos los tamaños de riel
  • Carga alta gracias a las secciones transversales del perfil

Cantidad por metro, no por unidad de carril.


Para montaje en perfiles planos de bombilla/perfiles holandeses.

Distancia entre orificios

67.5 mm
Más Información

Material

1,4401
Más Información

Altura del rebajo

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud del carril

2 m
Más Información

Peso por metro

1425 g
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Ancho de la boca

22 mm
Más Información

Número de carriles

5 Uds
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

52.5 mm
Más Información

Espesor de material

1.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1425.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Anchura x altura x grosor

41 x 22 x 1,8 mm
Más Información

Número de carriles x longitud de carril

5 Uds x 2 m
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

52,5 x 13 mm
Más Información