CARRIL-ELMO-ZN-20X10X2000

Ref.: 0971610210
Ver todas las versiones

CARRIL-ELMO-ZN-20X10X2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-ELMO-ZN-20X10X2000

Material

ST
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

0971610210

Ficha Técnica

32408201.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top