Riel de montaje, 47 x 37

Ref.: 0865747315
Ver todas las versiones

CARRIL ALU ZEBRA 47X37X3150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Aluminio

- Fijación de carril lateral

- Montaje sencillo y ahorro de tiempo

- Estriado lateral

- Optimo bloqueo positivo por fricción garantizado

Eje Y del módulo de sección

2.256 cm³
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3150 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

7.709 cm⁴
Más Información

Eje X del módulo de sección

3.155 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

4.264 cm⁴
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2341.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Catálogo General

0865747315

Ficha Técnica

32408417.pdf