Sistema de sujeción universal

Ref.: 0960060013

CARRIL 6 SOPOR HERRAM UNIVER 1028 MM.

Descripción

CARRIL 6 SOPOR HERRAM UNIVER 1028 MM.
Sistema de sujeción universal
Sistema de sujeción universal con ancho de sujeción ajustable y variable. Las mordazas de sujeción se pueden mover y bloquear en el riel del perfil. Equipado.

Un sistema de sujeción compatible con varias anchuras

Las mordazas de sujeción se pueden mover y bloquear de forma continua en el riel del perfil.

Carga pesada

Carga máxima por par de mordazas de sujeción: 8 kg, carga estática.

Ampliable individualmente

Hay pares de mordazas de sujeción disponibles individualmente. Los rieles del perfil se pueden montar con extremos adosados

Se puede montar en sistemas perforados con orificios cuadrados (mediante el kit de montaje con n.º de art.: 0960050190)

Longitud

1028 mm
Más Información

Número de pares de mordazas de sujeción

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.000 g
Más Información
Scroll to top