Un sistema de sujeción compatible con varias anchuras
Las mordazas de sujeción se pueden mover y bloquear de forma continua en el riel del perfil.
Carga pesada
Carga máxima por par de mordazas de sujeción: 8 kg, carga estática.
Ampliable individualmente
Hay pares de mordazas de sujeción disponibles individualmente. Los rieles del perfil se pueden montar con extremos adosados
Se puede montar en sistemas perforados con orificios cuadrados (mediante el kit de montaje con n.º de art.: 0960050190)
Longitud |
495 mm |
Número de pares de mordazas de sujeción |
3 Uds |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
10115.000 g |
Catálogo General |
0960060012 |