Carraca pasante

Ref.: 071313001
Ver todas las versiones

CARRACA-WURTH-VASO-PASANTE-205MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA-WURTH-VASO-PASANTE-205MM
Carraca pasante
  • Cabeza redonda y compacta: 72 dientes, 5° de ángulo de giro
  • Uso con una sola mano con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas
  • Superficie: cromada, pulida
  • Mango de plástico
  • Diseño excepcionalmente compacto

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Altura del eje

7 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

32.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

257.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

24.7 mm
Más Información

Catálogo General

071313001

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top