- Robusta y resistente Valores de par de torsión por encima de los exigidos por el estándar del DIN alemán
- Conmutación del sentido de giro rápido y fácil Accionador más grande que la cabeza para facilitar el agarre incluso con una sola mano o dedos aceitosos
- Acabado biselado Proporciona un mejor agarre facilitando la extracción de los vasos
- Mango ergonómico de 2 componentes Fabricado con materiales antideslizantes y resistentes a los químicos presentes habitualmente en talleres Ej: aceites, carburantes, limpiadores,etc
- Maneral cromado y ergonómico Inclinación justa para facilitar la maniobrabilidad en su uso
- Engranaje de paso fino con 72 dientes El paso fino de los dientes reduce considerablemente la distancia mínima necesaria para engranar el siguiente diente Esto posibilita el uso en espacios reducidos
- Salida: 10 = 3/8
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeza: 72 dientes finos con un ángulo de giro de 5°
https://www.wurth.es/carraca-wurth-3-8429296CARRACA-WURTH-3/8-175MM- Robusta y resistente Valores de par de torsión por encima de los exigidos por el estándar del DIN alemán<br><br>- Conmutación del sentido de giro rápido y fácil Accionador más grande que la cabeza para facilitar el agarre incluso con una sola mano o dedos aceitosos<br><br>- Acabado biselado Proporciona un mejor agarre facilitando la extracción de los vasos<br><br>- Mango ergonómico de 2 componentes Fabricado con materiales antideslizantes y resistentes a los químicos presentes habitualmente en talleres Ej: aceites, carburantes, limpiadores,etc <br><br>- Maneral cromado y ergonómico Inclinación justa para facilitar la maniobrabilidad en su uso<br><br>- Engranaje de paso fino con 72 dientes El paso fino de los dientes reduce considerablemente la distancia mínima necesaria para engranar el siguiente diente Esto posibilita el uso en espacios reducidos<br><br>- Salida: 10 = 3/8<br><br>- Norma: DIN 3122, ISO 3315<br><br>- Cabeza: 72 dientes finos con un ángulo de giro de 5°<br><br>- Versión: cromado con mango de dos componenteshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110639.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/110639.jpg425047429260430448430574/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:29:13+0000