Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud del mango |
62 mm |
Diámetro de la empuñadura |
17 mm |
Longitud |
135 mm |
Diseño |
Con 48 dientes |
Altura del cabezal de la carraca |
13 mm |
Tamaño de la punta |
1/4 pulgada |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
124.000 g |
Longitud de la palanca |
125 mm |
Diámetro de la carraca para puntas |
24 mm |
Catálogo General |
071201401 |
Ficha Técnica |
32408787.pdf |