Carraca reversible de palanca de 1/4 pulgada, protección antipolvo

Ref.: 071201403
Ver todas las versiones

-HBLKNAR-UMSCH-14ZO-136MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-HBLKNAR-UMSCH-14ZO-136MM
Carraca reversible de palanca de 1/4 pulgada, protección antipolvo
Carraca con protección contra el polvo que garantiza durabilidad, aun en condiciones de trabajo difíciles.
  • Salida: 6,3 - 1/4 pulg.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Palanca de inversión para rotación a izquierdas y a derechas
  • Geometría: Cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud 3

61 mm
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud del mango

62 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 5X
Más Información

Diámetro de la empuñadura

17 mm
Más Información

Longitud

136 mm
Más Información

Diseño

Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados
Más Información

Diámetro 2

21 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

13 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura 2

22 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Longitud 2

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

125 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

22 mm
Más Información

Catálogo General

071201403

Ficha Técnica

32408788.pdf
Scroll to top